Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bräter für Hähnchen und Beilage DELÍCIA ø 33 cm Hervorragend zum Braten von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bräter für Hähnchen und Beilage DELÍCIA ø 33 cm Hervorragend zum Braten von
Bräter für Hähnchen und Beilage DELÍCIA ø 33 cm Hervorragend zum Braten von
Bräter für Hähnchen und Beilage DELÍCIA ø 33 cm Hervorragend zum Braten von
Bräter für Hähnchen und Beilage DELÍCIA ø 33 cm Hervorragend zum Braten von
Bräter für Hähnchen und Beilage DELÍCIA ø 33 cm Hervorragend zum Braten von
Bräter für Hähnchen und Beilage DELÍCIA ø 33 cm Hervorragend zum Braten von
Artikel-Nr.:
     2813-361-4099
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     623324.00
EAN/GTIN:
     8595028402261
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

Bräter für Hähnchen und Beilage DELÍCIA ø 33 cm
Hervorragend zum Braten von ganzem Hähnchen, Hähnchenflügeln, bzw. -keulen zusammen mit einer Beilage. Das Hähnchen wird gleichmäßig von allen Seiten gegart, kein Wenden erforderlich. Die Beilage wird zusammen mit dem Geflügel im Korb zubereitet. Mit der strapazierfähigen Antihaftbeschichtung, für alle Backofenarten geeignet, spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
33 cm
Gewicht:
1.43 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.