Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrankmatte 4FOOD 47 x 30 cm Für die Luftzirkulation unter den im


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlschrankmatte 4FOOD 47 x 30 cm Für die Luftzirkulation unter den im
Kühlschrankmatte 4FOOD 47 x 30 cm Für die Luftzirkulation unter den im
Artikel-Nr.:
     2813-361-4023
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     897005.00
EAN/GTIN:
     8595028489989
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination

Kühlschrankmatte 4FOOD 47 x 30 cm
Für die Luftzirkulation unter den im Kühlschrank aufbewahrten Lebensmitteln. Das auf der Matte angebrachte Obst und Gemüse bleiben länger frisch und lecker. Aus Polyurethanschaumstoff hergestellt, mit einer durchlässigen Membran aus Vliesstoff. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
17 cm
Breite:
38 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.