Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Backpinsel GrandCHEF Aus erstklassigem rostfreien Edelstahl und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon-Backpinsel GrandCHEF Aus erstklassigem rostfreien Edelstahl und
Silikon-Backpinsel GrandCHEF Aus erstklassigem rostfreien Edelstahl und
Silikon-Backpinsel GrandCHEF Aus erstklassigem rostfreien Edelstahl und
Artikel-Nr.:
     2813-361-3749
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     428256.00
EAN/GTIN:
     8595028487756
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel

Silikon-Backpinsel GrandCHEF
Aus erstklassigem rostfreien Edelstahl und hitzebeständigem Silikon (230 °C) hergestellt, spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Länge:
3 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
0.07 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.