| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-361-3466 Herst.-Nr.: 891982.25 EAN/GTIN: 8595028478785 |
| |
|
| | |
| Trinkflasche PURITY 0.7 l, grün Hervorragend für Wasser, Tee, Fruchtgetränke und –säfte usw. Aus erstklassigem im Gesundheitswesen und in der pharmazeutischen Industrie einsetzbaren Kunststoff hergestellt, das verwendete Material ist neutral und die Qualität der aufbewahrten Getränke wird keinesfalls beeinträchtigt. Mit Verschluss mit Silikon-Dichtung und abnehmbarer Öse versehen. Das Kunststoffgefäß kann ausgekocht werden, ist spülmaschinenfest, die Öse und der Schraubverschluss im Geschirrspüler nicht spülen. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Länge: | 10 cm | Breite: | 8 cm | Höhe: | 27 cm | Gewicht: | 0.17 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |