Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universeller Kapselspender myDRINK, für 10 Nespresso-Kapseln, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universeller Kapselspender myDRINK, für 10 Nespresso-Kapseln, braun
Universeller Kapselspender myDRINK, für 10 Nespresso-Kapseln, braun
Artikel-Nr.:
     2813-361-3420
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     308878.35
EAN/GTIN:
     8595028481150
Suchbegriffe:
Kaffee-Kapselhalter
Kaffee-Kapselspender
Kaffee-Kapselständer
Kaffeekapselhalter

Universeller Kapselspender myDRINK, für 10 Nespresso-Kapseln, braun
Universeller Kapselspender hervorragend zur übersichtlichen und leichten Entnahme von Kaffeekapseln Typ Nespresso. Kann wasserrecht sowie senkrecht an die Wand mit beidseitigem Klebeband, bzw. mit Schrauben befestigt werden, zum Aufhängen sowie zur Aufbewahrung in einer Schublade geeignet. Kann in verschiedenen Kombinationen zusammengefügt werden. Aus erstklassigem robustem Kunststoff hergestellt. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
3 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
39 cm
Gewicht:
0.16 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.