Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-361-3167 Herst.-Nr.: 630111.00 EAN/GTIN: 8595028477238 |
| |
|
| | |
| Keks-Stempel DELÍCIA, 6 Party-Motive Hervorragend für die leichte Zubereitung von dekorierten hausgemachten Keksen. Das Set besteht aus dem Stempel, 6 originellen leicht austauschbaren Motiven und rundem Ausstecher. Die Motive sind im Vorratsbehälter aufbewahrt. Aus erstklassigem robustem Kunststoff und Silikon hergestellt, spülmaschinenfest. Kochrezepte in der Verpackung beiliegend. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen: | | Länge: | 10 cm | Breite: | 15 cm | Höhe: | 10 cm | Gewicht: | 0.21 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plätzchenausstecher, Plätzchenausstechformen, Plätzchenform, Ausstecher (Gastronomie), Gastronomie-Ausstecher, Brötchenstempel, Gebäck-Form, Gebäckform, Keks-Stempel, Keksstempel, Kleingebäck-Form, Kleingebäckform, Spekulatius-Form, Spekulatiusform, Konturenstempel, Lehrerstempel, Motivstempel, Poesiestempel, Stempelset, ausstechformen tescoma, ausstechformen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 6,96* | € 10,38* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,28* | € 10,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|