Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumlöffel GrandCHEF 12 cm Aus erstklassigem rostfreien Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumlöffel GrandCHEF 12 cm Aus erstklassigem rostfreien Edelstahl
Schaumlöffel GrandCHEF 12 cm Aus erstklassigem rostfreien Edelstahl
Schaumlöffel GrandCHEF 12 cm Aus erstklassigem rostfreien Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-361-2854
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     428420.00
EAN/GTIN:
     8595028483734
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle

Schaumlöffel GrandCHEF 12 cm
Aus erstklassigem rostfreien Edelstahl hergestellt, spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
12 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
40 cm
Gewicht:
0.12 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.