Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bräter EXCLUSIVE, mit Deckel, 36 x 24 cm - aus erstklassigem rostfreien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bräter EXCLUSIVE, mit Deckel, 36 x 24 cm - aus erstklassigem rostfreien
Bräter EXCLUSIVE, mit Deckel, 36 x 24 cm - aus erstklassigem rostfreien
Bräter EXCLUSIVE, mit Deckel, 36 x 24 cm - aus erstklassigem rostfreien
Artikel-Nr.:
     2813-361-2114
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     713066.00
EAN/GTIN:
     8595028471410
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

Bräter EXCLUSIVE, mit Deckel, 36 x 24 cm
- aus erstklassigem rostfreien Edelstahl 18/10 hergestellt
- mit Sandwich-Boden
- mit massiven Griffen für leichte und sichere Handhabung
- Deckel ist separat verwendbar zum Braten und Erwärmen
- Außen- und Innenoberfläche mit Spiegelglanz

Weitere Informationen:
Länge:
28 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
44 cm
Gewicht:
3.09 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.