Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONTEREY Limonadenlöffel, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 210mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONTEREY Limonadenlöffel, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 210mm.
MONTEREY Limonadenlöffel, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 210mm.
Artikel-Nr.:
     2813-249-807
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     160140
EAN/GTIN:
     4005481160898
Suchbegriffe:
Bar-Löffel
Barlöffel
Cocktail-Löffel
Cocktaillöffel
MONTEREY Limonadenlöffel, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 210mm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
21.00 cm
Gewicht:
0.04 kg
Oberfläche:
poliert
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,739*
€ 3,749*
3 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 25,71*
€ 34,42*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 33,76008*
€ 44,23008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,749*
€ 4,461
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,589*
€ 4,271
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,419*
€ 4,069
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,739*
€ 3,259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 44,988* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Briefanker
160120
ab € 3,699*
Sonstiges
Briefanker
160128
ab € 2,195*
Sonstiges
Briefanker
160112
ab € 3,679*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.