Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONTEREY Dessertgabel, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 184 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONTEREY Dessertgabel, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 184 mm.
MONTEREY Dessertgabel, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 184 mm.
Artikel-Nr.:
     2813-249-803
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     160120
EAN/GTIN:
     4005481160843
Suchbegriffe:
Dessert-Gabel
Dessertgabel
dessert gabel

MONTEREY Dessertgabel, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 184 mm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.06 kg
Oberfläche:
poliert
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 4,00*
9 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 3,71*
€ 4,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Picard & Wielpütz
160126
ab € 2,03*
Sonstiges
Briefanker
160118
ab € 3,66*
Sonstiges
Briefanker
160123
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.