Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sahnelöffel MONTEGO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 17,6 cm. Mit einer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sahnelöffel MONTEGO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 17,6 cm. Mit einer
Sahnelöffel MONTEGO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 17,6 cm. Mit einer
Artikel-Nr.:
     2813-249-123
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     194154
EAN/GTIN:
     4005481194923
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
Sahne-Löffel
Sahnelöffel
Sahnelöffel MONTEGO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 17,6 cm. Mit einer Matreialstärke von 3,5mm.
Top-Qualität “made in Solingen” für höchste Ansprüche. Nach unten
breitere Griff-Form - für alle, die gerne „richtig was in der Hand“ haben.
Viele verschiedene Zubehör-Teile.
Wichtig bei 3,5mm Materialstärke: Eine hervorragende Glanzpolitur.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
17.60 cm
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: sahne löffel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
9
€ 4,95*
ab € 7,39*
€ 11,13*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,61*
€ 11,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefanker
194118
ab € 4,283*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.