Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sahnelöffel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 17,2 cm. Top-Qualität made


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sahnelöffel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 17,2 cm. Top-Qualität made
Sahnelöffel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 17,2 cm. Top-Qualität made
Artikel-Nr.:
     2813-249-099
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     155154
EAN/GTIN:
     4005481155924
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
Sahne-Löffel
Sahnelöffel
Sahnelöffel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 17,2 cm.
Top-Qualität made in Solingen. In 3,5mm Materialstärke für allerhöchste Ansprüche. Sanft abgerundete Form.
Viele verschiedene Zubehör-Teile.
Made in Solingen - das bedeutet Langlebigkeit und Spitzenqualität bis in den letzten Winkel der Besteckteile, z. B. geschliffene Zwischenräume der Gabel-Zinken.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
17.20 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: sahne löffel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
10
€ 4,95*
ab € 7,36*
€ 11,17*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,58*
€ 11,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefanker
155454
ab € 20,24*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155126
ab € 2,38*
Zubehör
Briefanker
155160
ab € 14,68*
Zubehör
Briefanker
155148
ab € 9,62*
Zubehör
Briefanker
155196
ab € 8,19*
Zubehör
Briefanker
155162
ab € 27,83*
Zubehör
Briefanker
155164
ab € 10,76*
Zubehör
Briefanker
155176
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.