Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischmesser TICINO, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 19,9 cm. Top-Qualität made in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischmesser TICINO, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 19,9 cm. Top-Qualität made in
Fischmesser TICINO, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 19,9 cm. Top-Qualität made in
Artikel-Nr.:
     2813-249-095
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     155132
EAN/GTIN:
     4005481155863
Suchbegriffe:
Fisch-Messer
Fischmesser
fischmesser
Fischmesser TICINO, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 19,9 cm.
Top-Qualität made in Solingen. In 3,5mm Materialstärke für allerhöchste Ansprüche. Sanft abgerundete Form.
Viele verschiedene Zubehör-Teile.
Made in Solingen - das bedeutet Langlebigkeit und Spitzenqualität bis in den letzten Winkel der Besteckteile, z. B. geschliffene Zwischenräume der Gabel-Zinken.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Farbe:
silber
Länge:
19.90 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
13
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,941*
€ 6,491*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 64,50*
€ 81,82008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,491*
€ 7,724
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,251*
€ 7,439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,981*
€ 7,117
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,941*
€ 5,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 77,892* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefanker
155454
ab € 20,31*
Zubehör
Briefanker
155130
ab € 4,283*
Zubehör
Briefanker
155124
ab € 2,957*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155128
ab € 3,051*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155110
ab € 4,263*
Zubehör
Briefanker
155116 mit Esmeyer Logo
ab € 4,45*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155126
ab € 2,38*
Zubehör
Briefanker
155154
ab € 7,33*
Zubehör
Briefanker
155148
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.