Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menümesser TICINO, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 22,5 cm. Top-Qualität made in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menümesser TICINO, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 22,5 cm. Top-Qualität made in
Menümesser TICINO, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 22,5 cm. Top-Qualität made in
Menümesser TICINO, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 22,5 cm. Top-Qualität made in
Menümesser TICINO, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 22,5 cm. Top-Qualität made in
Artikel-Nr.:
     2813-249-081
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     155116 mit Esmeyer Logo
EAN/GTIN:
     4005481155191
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer

Menümesser TICINO, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 22,5 cm.
Top-Qualität made in Solingen. In 3,5 mm Materialstärke für allerhöchste Ansprüche. Sanft abgerundete Form.
Made in Solingen - die bedeutete Langlebigkeit und Spitzenqualität bis in den letzten Winkel.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Farbe:
silber
Länge:
23 cm
Gewicht:
0.11 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
12
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 4,36*
13 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 3,39*
€ 4,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 52,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefanker
155124
ab € 2,20*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155128
ab € 2,34*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155112
ab € 3,37*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155110
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.