Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sahnelöffel MODENA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 17,6cm. Top-Qualität made


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sahnelöffel MODENA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 17,6cm. Top-Qualität made
Sahnelöffel MODENA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 17,6cm. Top-Qualität made
Sahnelöffel MODENA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 17,6cm. Top-Qualität made
Artikel-Nr.:
     2813-249-011
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     135154
EAN/GTIN:
     4005481135926
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
Sahne-Löffel
Sahnelöffel
Sahnelöffel MODENA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 17,6cm.
Top-Qualität made in Solingen für höchste Ansprüche. Mit dezenter Dekor-Linie.
Wird seit über 25 Jahren unverändert in Solingen hergestellt. Wichtig für Gastronomie und Hotellerie: Dessertgrößen, Fisch- und Steakbesteck passend erhältlich.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
17.60 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: sahne löffel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
8
€ 4,95*
ab € 8,05*
€ 12,04*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,32*
€ 12,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Briefanker
135176
ab € 6,30*
Sonstiges
Briefanker
135178
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.