Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeelöffel STOCKHOLM, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 13,9 cm. Der


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffeelöffel STOCKHOLM, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 13,9 cm. Der
Kaffeelöffel STOCKHOLM, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 13,9 cm. Der
Kaffeelöffel STOCKHOLM, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 13,9 cm. Der
Kaffeelöffel STOCKHOLM, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 13,9 cm. Der
Kaffeelöffel STOCKHOLM, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 13,9 cm. Der
Kaffeelöffel STOCKHOLM, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 13,9 cm. Der
Kaffeelöffel STOCKHOLM, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 13,9 cm. Der
Artikel-Nr.:
     2813-204-004
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     204-004
EAN/GTIN:
     4007796204045
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
esmeyer kaffeelöffel
kaffeelöffel

Kaffeelöffel STOCKHOLM, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 13,9 cm.
Der zuverlässige Allrounder: Wenn Sie ein preiswertes Besteck aus Edelstahl 18/10 suchen, ohne auf schöne, hochglanzpolierte Optik zu verzichten.
Top-Seller seit 1985, robust und langlebig. Bei Großunternehmen und Catering-Firmen seit Jahren erfolgreich im Einsatz.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
14 cm
Gewicht:
0.02 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,0175*
€ 1,5275*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 24,16*
€ 32,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,5275*
€ 1,8177
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3275*
€ 1,5797
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2675*
€ 1,5083
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2475*
€ 1,4845
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0175*
€ 1,2108
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 18,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esmeyer
204-005
ab € 1,17*
Zubehör
Esmeyer
204-003
ab € 1,73*
Zubehör
Esmeyer
204-002
ab € 1,74*
Zubehör
Esmeyer
204-001
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.