Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuchengabel STOCKHOLM, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kuchengabel STOCKHOLM, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,5 cm
Kuchengabel STOCKHOLM, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,5 cm
Kuchengabel STOCKHOLM, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,5 cm
Kuchengabel STOCKHOLM, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,5 cm
Kuchengabel STOCKHOLM, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,5 cm
Kuchengabel STOCKHOLM, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,5 cm
Kuchengabel STOCKHOLM, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,5 cm
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-204-005
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     204-005
EAN/GTIN:
     4007796204052
Suchbegriffe:
Kuchen-Gabel
Kuchengabel
kuchengabel esmeyer
kuchen gabel

• Kuchengabel STOCKHOLM, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,5 cm.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
15 cm
Gewicht:
0.01 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esmeyer
204-004
ab € 1,0175*
Zubehör
Esmeyer
204-003
ab € 1,74*
Zubehör
Esmeyer
204-002
ab € 1,73*
Zubehör
Esmeyer
204-001
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.