Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierlöffel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 19,2 cm. Materialstärke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierlöffel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 19,2 cm. Materialstärke
Servierlöffel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 19,2 cm. Materialstärke
Artikel-Nr.:
     2813-156-008
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     156-008
EAN/GTIN:
     4007796029273
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

Servierlöffel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 19,2 cm. Materialstärke 2,2 mm.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Farbe:
silber
Länge:
19 cm
Gewicht:
0.06 kg
Oberfläche:
poliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
156-009
ab € 1,30*
Sonstiges
Esmeyer
156-007
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.