Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saucenlöffel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 19,0 cm. Materialstärke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saucenlöffel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 19,0 cm. Materialstärke
Saucenlöffel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 19,0 cm. Materialstärke
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-156-007
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     156-007
EAN/GTIN:
     4007796029242
Suchbegriffe:
Gießlöffel
Saucen-Kelle
Saucenkelle
Saucenlöffel

• Saucenlöffel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 19,0 cm. Materialstärke 2,2 mm.
• Inhalt Kelle 18 cl. Ø 6,5 cm, Höhe 7,5 cm.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
19 cm
Gewicht:
0.05 kg
Oberfläche:
poliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
156-009
ab € 1,28*
Sonstiges
Esmeyer
156-008
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.