Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm-Warnweste Gr.XXL orange / RAL 2005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4128346344
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXFRASOXXL
EAN/GTIN:
     4260657671671
Suchbegriffe:
Flammschutzweste
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Korntex® Multinorm Weste. Entwickelt und entworfen in Deutschland. Zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016 · EN ISO 14116 Index 1/12H/40 · EN1149-5 und Orange entspricht auch GO/RT 3279. Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C. Zwei quer verlaufende Reflexstreifen. Zwei Reflexstreifen über der Schulter. Verschließbar mit Klettverschluss. Oeko-Tex® 100 Standard. Ab 2018 produzierte Ware enthält Herstellerinformation in allen Amtssprachen der EU + Russisch und Chinesisch. Mit EAN Barcode ausgestattet. Einzeln in Polybeutel verpackt

Weitere technische Eigenschaften:
· Saumfarbe: Westenfarbe
· Gewicht: 0,14 kg
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
orange / RAL 2005
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471 A1/EN ISO 14116 Index 1/12H/40/ EN1149-5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 14,18*
€ 17,24*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,98*
€ 19,92*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 14,09*
€ 20,02*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.724,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.