Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnweste Gr.L neonpink EN 1150 KORNTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4128346328
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXVWNPL
EAN/GTIN:
     4260657677345
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Korntex® Hochwertige Standard-Warnweste mit schwarzen Saumnähten im Korntex Style. Gelb + Orange zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016. Orange zudem der GO/RT 3279 · Neon-Grün und Neon-Pink zertifiziert nach EN 1150. Oeko-Tex® 100 Standard. Zwei quer verlaufende Reflexstreifen. Größenverstellbar durch zwei Klettverschlüsse. Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C. Gebrauchsanweisung in den 24 Amtssprachen der EU. Mit EAN Barcode ausgestattet. Einzeln in Polybeutel verpackt

Weitere technische Eigenschaften:
· Saumfarbe: schwarz
· Gewicht: 0,11 kg
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
neonpink
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 1150
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 3,88*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,63*
4 Tage
261
1
€ 5,99*
ab € 3,04*
€ 4,64*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 388,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.