Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionswarnweste Executive Gr.XL orange/RAL 2005 EN ISO 20471 KORNTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4128346315
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXEXQOXL
EAN/GTIN:
     4260657671824
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
Korntex® Executive Multifunkitons-Warnweste. Entwickelt und entworfen in Deutschland. Zertifiziert nachEN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 1. Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C. Ein 5 cm breiter Reflexstreifen um den Körper. zwei 5 cm breite Reflexstreifen über der Schulter. Durchgehender Reißverschluss vorne. Atmungsaktiver Stoff oberhalb der Reflexstreifen · hochsichtbarer Stoff unterhalb der Reflexstreifen. Zwei Taschen mit Klettverschluss-Klappen. Multifunktional: Ausweistasche · SmartphoneFunkgeräte-Tasche · Antennenschlaufe. Stiftehalter und Schlüsselring. Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C. Mit EAN Barcode ausgestattet. Gebrauchsanweisung in den 24 Amtssprachen der EU. Einzeln in Polybeutel verpackt

Weitere technische Eigenschaften:
· Saumfarbe: Westenfarbe
· Gewicht: 0,18 kg
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
orange/RAL 2005
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste orange, kennzeichnungswesten, Warnschutzbekleidung, Warnwesten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 7,74*
€ 9,76*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 6,57*
€ 9,77*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 6,68*
€ 9,82*
4 Tage
85
1
€ 5,99*
ab € 6,75*
€ 10,10*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 488,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.