| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4128274769 Herst.-Nr.: KXTIEBR5 EAN/GTIN: 4260350884255 |
| |
|
| | |
| Korntex® Slim tie. Gewebte Krawatte mit glänzend glattem Satin-Finish. Skinny/Slim Tie: 145 cm lang, 5 cm breit. aus 100% Polyester und von Hand genäht. Maschinenwaschbar. Einzeln in Polybeutel verpackt. Mit EAN Barcode ausgestattet
Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 7,5 kg Weitere Informationen: | | Größe: | 5x145 cm | Farbe: | blass violett | Material: | 100% Satin-Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,07* | € 7,90* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 5,08* | € 7,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|