Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorradweste Gr.L gelb / RAL 1026 Klettverschluss Gummizüge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4128274752
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXMOTOGL
EAN/GTIN:
     4260350888406
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Korntex® Motorrad-Warnweste. Zertifiziert nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016. Oeko-Tex® 100 Standard. Gummizüge innerhalb der Weste sorgen für eine optimale Passform und mindert Flattern bei hoher Fahrgeschwindigkeit. Klettverschluss sorgt dafür, dass sich Reißverschluss bei Fahrtwind nicht öffnet. Zwei quer verlaufende Reflexstreifen. Zwei Reflexstreifen über der Schulter. Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C. Mit EAN Barcode ausgestattet. Gebrauchsanweisung in den 24 Amtssprachen der EU. Einzeln in Polybeutel verpackt

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewicht: 9 kg
· Grammatur: 120 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
gelb / RAL 1026
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
Ausführung:
Klettverschluss Gummizüge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,20*
€ 14,85*
3 Tage
30
€ 5,99*
ab € 10,25*
€ 14,93*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,31*
€ 15,01*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.