Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstecktuch Gr.21x21cm dunkellila KORNTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4128274721
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXHKDV21
EAN/GTIN:
     4260350883616
Suchbegriffe:
Einstecktuch
einstecktuch
Korntex® Handkerchief. Gewebtes Einstecktuch mit glänzend glattem Satin-Finish. aus 100% Polyester und von Hand genäht. Größe: ca.21 cm x 21 cm. Maschinenwaschbar. Einzeln in Polybeutel verpackt. Mit EAN Barcode ausgestattet

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewicht: 5 kg
Weitere Informationen:
Größe:
21x21 cm
Farbe:
dunkellila
Material:
100% Satin-Polyester
Weitere Suchbegriffe: Krawatten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,84*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 1,54*
€ 2,85*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.