Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionswarnweste Executive Gr.L rot Reißverschluss KORNTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4128274166
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXMFRL
EAN/GTIN:
     4260350886303
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
Korntex® Executive Multifunkitons-Warnweste. Gelb und Orange entsprechen der EN ISO 20471:2013 + A1:2016. Oeko-Tex® 100 Standard. Orange zudem der GO/RT 3279. alle anderen Farben entsprechen nicht der EN ISO 20471:2013 + A1:2016 und sind keine PSA. Ein 5 cm breite Reflexstreifen um den Körper. zwei 5 cm breite Reflexstreifen über der Schulter. Durchgehender Reißverschluss vorne. Zwei Taschen mit Klettverschluss-Klappen. Multifunktional: Ausweistasche, Smartphone-Tasche. Stiftehalter und Schlüsselring. Der Hersteller gewährleistet die Reflektionseigenschaft gemäß EN-Norm für 25 Waschgänge bei 40°C. Mit EAN Barcode ausgestattet. Gebrauchsanweisung in den 24 Amtssprachen der EU. Einzeln in Polybeutel verpackt

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewicht: 11 kg
· Grammatur: 120 g/m²
· Saumfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
rot
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, korntex warnweste l, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste rot, Warnschutzbekleidung, Warnwesten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,29*
€ 9,30*
4 Tage
61
€ 5,99*
ab € 6,32*
€ 9,35*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,36*
€ 9,41*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.