Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsweste Gr.XXL grau 2 Reflexstreifen KORNTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4128274090
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXFWGRAXXL
EAN/GTIN:
     4260350885252
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
Korntex® Funktions-Weste, Saumnähte mit schwarzer Polyestereinfassung - Korntex Style. Erhältlich in vielen knalligen Farben. Zwei 5 cm breite Reflexstreifen um den Körper. Größenverstellbar durch 2 Klettverschlüsse. Mit EAN Barcode ausgestattet. einzeln in Polybeutel verpackt

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewicht: 13 kg
· Grammatur: 120 g/m²
· Saumfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
grau
Material:
100% Polyester
Ausführung:
2 Reflexstreifen
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, kennzeichnungswesten, Warnschutzbekleidung, Warnwesten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
143
€ 5,99*
ab € 2,77*
€ 4,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 2,83*
€ 4,26*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 2,84*
€ 4,27*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 2,85*
€ 4,29*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 3,11*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.