Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe Basic Hi-Viz Einheitsgröße Kind gelb / RAL 1026 KORNTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4128274076
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXCAPG54
EAN/GTIN:
     4260350882442
Suchbegriffe:
Freizeitkappe
Freizeitkappen
Kopfkappe Freizeit
Kopfkappen Freizeit
Korntex® Basic Hi-Viz 5-Panel-Cap. Kinder-Einheitsgröße, Saumnähte mit silberreflektierender Polyestereinfassung. verstellbar durch Klettband am Hinterkopf. Vorgeformter Schirm mit reflektierendem Rand. Luftlöcher. Bedruckbarer Fläche auf der Stirn. Erhältlich in Gelb und Orange

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewicht: 13 kg
· Grammatur: 120 g/m²
· Saumfarbe: Schirmrand=silberreflektierend
Weitere Informationen:
Größe:
Einheitsgröße Kind
Farbe:
gelb / RAL 1026
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Baseballcap, Warnschutzanstoßkappe, Warnschutzkappe, kopfkappe freizeit, Cap, Herren-Cap, Herren-Kappe, Kappen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 3,50*
4 Tage
201
1
€ 5,99*
ab € 2,49*
€ 3,77*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,79*
1
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 5,28*
1
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 5,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 175,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.