Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderfunktionsweste Gr.XS weiß KORNTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4128274074
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KWW100XS
EAN/GTIN:
     4260350880400
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
Korntex® Kinder-Funktionsweste. Saumnähte mit schwarzer Polyestereinfassung - Korntex Style. Erhältlich in vielen knalligen Farben. Zwei 5 cm breite Reflexstreifen um den Körper. Größenverstellbar durch 2 Klettverschlüsse. Mit EAN Barcode ausgestattet. einzeln in Polybeutel verpackt

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewicht: 7 kg
· Grammatur: 120 g/m²
· Saumfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
weiß
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, kennzeichnungsweste weiß, kennzeichnungswesten, korntex kennzeichnungsweste, Kinder-Warnweste, Kinderwarnwesten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
104
€ 5,99*
ab € 2,75*
€ 4,22*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,23*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 2,77*
€ 4,25*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.