| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4128274061 Herst.-Nr.: KWG100S EAN/GTIN: 4260350880530 |
| |
|
| | |
| Korntex® Kinder-Warnweste. Zertifiziert nach EN 1150. Oeko-Tex® 100 Standard. Zwei 5 cm breite Reflexstreifen um den Körper. Größenverstellbar durch zwei Klettverschlüsse. Mit EAN Barcode ausgestattet. Einzeln in Polybeutel verpackt
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 120g/m² · Gewicht: 7 kg · Grammatur: 120 g/m² · Saumfarbe: Westenfarbe Weitere Informationen: | | Größe: | S | Farbe: | gelb / RAL 1026 | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN 1150 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalweste, Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, sicherheitsweste gelb gr s, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, Kinder-Warnweste, Kinderwarnwesten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,81* | € 2,78* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,77* | € 2,81* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,12* | € 3,23* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,12* | € 3,23* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,23* | € 3,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|