Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Club Gr.35 schwarz S3 SRC ESD EN20345 Leder U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118266695
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RL20114-35
EAN/GTIN:
     8033546360132
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches gemilltes Nubukleder, wasserabweisend · Wingtex® Futter · Aluminiumkappe · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle, metallfrei · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · Infinergy® PU-Zwischensohle · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach DGUV 112-191 · Weite 11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: metallfrei
· Futtermaterial: Wing Tex - atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
· Sohle: Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz
· Fußbett: Polysoft ESD - anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell
· Durchtrittschutz: Save & Flex PLUS durchtrittsichere "no-metal" Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
schwarz
Material:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Ausführung:
Infinergy® Zwischensohle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,98*
€ 97,13*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,45*
€ 97,50*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 83,38*
€ 104,88*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,90*
€ 111,78*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,14*
€ 112,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,88*
€ 124,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,63*
€ 123,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,92*
€ 114,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,66*
€ 110,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,38*
€ 99,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.