Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Club Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Club Erwachsener
U-Power Club Erwachsener
U-Power Club Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92525991
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20114 35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red Lion Linie, Obermaterial aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S3 CI SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
35
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,09*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,31*
€ 115,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,61*
€ 113,78
pro Paar
ab 3 Paar
€ 95,60*
€ 113,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,32*
€ 105,10
pro Paar
ab 9 Paar
€ 88,31*
€ 105,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,20*
€ 101,39
pro Paar
ab 30 Paar
€ 85,19*
€ 101,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,09*
€ 91,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.