Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh King Gr.37 schwarz S3 SRC EN20345 Leder U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118101394
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SN20014-37
EAN/GTIN:
     8033546129685
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: metallfrei
· Sohle: PU/PU
· Fußbett: Polysoft
· Durchtrittschutz: Save & Flex PLUS
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
schwarz
Material:
gemilltes Leder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sneaker, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-sicherheitsschuhe 37, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe schwarz, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,40*
€ 74,82*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,58*
€ 77,44*
€ 4,95*
ab € 64,19*
€ 77,90*
1 Tag
1
€ 4,79*
ab € 65,24*
€ 79,09*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,68*
€ 80,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,44*
€ 92,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 76,09*
€ 90,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,43*
€ 85,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,52*
€ 82,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,58*
€ 75,66
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 63,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.