Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselgehörschutz ARTON EM100M EN 352-1 SNR 23 dB ARTILUX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4105374404
Hersteller:
     Artilux Swiss Safety
Herst.-Nr.:
     AS2-AEM100.AN-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapsel
Gehörschutz mit komfortablem Federstahlbügel und grossen Lüftungsschlitzen (gegen Schwitzen)

EN 352-1 / (SNR) = 24 dB / H-Wert = 28 dB /M-Wert = 22 dB / L-Wert = 15 dB

Weitere technische Eigenschaften:
· L-Wert: 13dB
· prüfpflichtig: ja
· M-Wert: 21dB
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Norm:
EN 352-1
SNR:
23
Weitere Suchbegriffe: Gehörschutz, Kapselgehörschützer, Micky Mäuse, Ohrenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.