Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille DAYLIGHT PREMIUM EN 166 Bügel dunkelblau,Scheibe gelb PC PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4105132158
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448666608
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
EN 166 · splitterfreie Polycarbonatgläser · Optikklasse 1 · anti-scratch-beschichtet · 100 % UVA- + UVB-Schutz durch Verwendung von UV-400-Scheiben · beschlagfrei · Ultra Light Concept · hochwertige Kunststofffassungen · höchster Komfort und höchste Sicherheit
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Material:
Polycarbonat
Norm:
EN 166
Ausführung:
Bügel dunkelblau, Scheibe gelb
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
296
1
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 6,19*
1 Tag
209
1
€ 5,59*
ab € 4,03*
€ 6,22*
3 Tage
219
1
€ 5,99*
ab € 4,05*
€ 6,25*
5 Tage
293
1
€ 8,90*
ab € 4,138*
€ 6,368*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,35*
€ 9,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
SF603SGAF
ab € 10,29*
Ähnlich
3M
SF602SGAF
ab € 10,33*
Ähnlich
3M
SF601SGAF
ab € 9,96*
Ähnlich
PROMAT
4000370075
ab € 5,28*
Ähnlich
PROMAT
4000370080
ab € 3,78*
Ähnlich
PROMAT
4000370081
ab € 3,80*
Ähnlich
Univet
5X1-03-00
ab € 7,73*
Ähnlich
Univet
5X1-03-05
ab € 7,93*
Ähnlich
Univet
5X7-01-00
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.