Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserfeste Shell Damenjacke LUNA 71240, schwarz, EN 343 Kl. 4,4 Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserfeste Shell Damenjacke LUNA 71240, schwarz, EN 343 Kl. 4,4 Gr. M
Artikel-Nr.:
     281-4061415615
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     71240_990-M
EAN/GTIN:
     7040056397078
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Material:
100 % Polyester
Norm:
EN 343:2019 Class 4,4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,85*
€ 234,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,17*
€ 222,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,36*
€ 211,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,10*
€ 190,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.