| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4061209818 Herst.-Nr.: 70180_310-XL EAN/GTIN: 7040051828393 |
| | |
|
| | |
| EN 343 Kl. 3/1 · Material: 100% Polyester · vollständig winddichter und wasserfester PU-Stoff mit Helox+ Technologie · Wassersäule: 5000 mm · das leichte, elastische PU Helox+ Material sorgt für zusätzlichen Komfort, wenn Sie diese Jacke über viele Stunden tragen · im Kragen verstaubare Kapuze · verstellbare Kapuze mit Kordelzug · Windschutz · Einschubtaschen · verstellbare Bündchen und Saum · reflektierende Details Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | gelb | Material: | 100 % Polyester | Norm: | EN 343 3/1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb xl, pu-jacke gelb, pu-jacke, PU Regenjacke, Regenschutzbekleidung, PU Regenschutz-Jacke, Regenjacken, Regenschutz-Jacke |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 34,74* | € 46,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 36,57* | € 47,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,53* | € 48,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,74* | € 48,77* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 42,77* | € 54,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|