Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Softshelljacke 1509 PSA KÜBLER REFLECTIQ Gr.XL warnorange KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060425645
Herst.-Nr.:
     1509 8427-37-XL
EAN/GTIN:
     4053813633718
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Form: 1509. DESIGN: Taillierter Schnitt / Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen / Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language · segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert · 2 Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel umlaufend · zusätzliche Reflexstreifen über Schulter sowie an Brust und oberem Rücken (5cm breit) / FUNKTION: Rechts: Napoleontasche mit Reißverschluss / 2 Seitentaschen mit Reißverschluss / Rechts: Smartphone-Innentasche / Frontreißverschluss mit Kinnschoner sowie Windschutzblende / Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken / Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit / Ärmelsaum mit Lasche weitenregulierbar / Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen / Ergonomisch geformte · griffige Zipper / Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar / Verlängerter Rücken

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 310g/m²
· Gewebemerkmale: Stretch / Winddicht / Wasserabweisend / Optimale Sichtbarkeit / Atmungsaktiv / CORDURA® / OEKO-TEX® / SUPPORTING FAIRTRADE COTTON
· Wäscherei-Eignung: Schonwaschgang 30 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
warnorange
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 20471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,94*
€ 195,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,77*
€ 192,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.