Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 5146 KÜBLER REFLECTIQ Gr.3XL warnorange KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060372440
Herst.-Nr.:
     5146 8405-37-3XL
EAN/GTIN:
     4053813622156
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Warnschutzpullover
Form: 5146. DESIGN: Langarm / Stehkragen mit Reißverschluss / Segmentierte Reflexstreifen in Body Language und an den Ärmeln für optimale Sichtbarkeit / Strickbündchen am Ärmelabschluss / Materialkonstruktion mit hohem Baumwollanteil · angeraute Innenseite für ein angenehmes und wärmendes Tragegefühl / UV-Schutzfaktor 40+ gemäß EN 13758 schützt vor starker Sonnenstrahlung

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 310g/m²
· Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / OEKO-TEX® / Professionelle Industriewäsche
· Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
warnorange
Material:
77% Polyester/23% Baumwolle
Norm:
EN 13758-2/EN ISO 15797-3
Weitere Suchbegriffe: herren-sweatshirt orange, herren sweatshirt, sweatshirt (herren) 3xl, Warnschutz Sweatshirts, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Kapuzen-Sweatshirt, Warnschutz-Sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.