Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultrashell Jacke KÜBLER FOREST Pro 1751 Gr.XS rot/warngelb KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060350335
Herst.-Nr.:
     1751 7227-5634-XS
EAN/GTIN:
     4053813449036
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke
1751. DESIGN: Körperbetonter Schnitt / EasyBrand-Brusttaschen für leichtere Individualisierung / Kontrast-Elemente Warngelb: Brust- und oberer Rückenbereich, Ärmeleinsatz, Mesh-Einsatz in Ventilationsöffnungen / Kontrast-Elemente Schwarz: Schultereinsatz, Seitenflanken, Saumabschluss hinten, Einsatz an Innenarm, Innenkragen und Ärmelsaumweitenverstellung / Windschutzblende mit KÜBLER-Branding / CORDURA® und Reißverschlüsse: Schwarz / Reflex-Elemente: Reflexpatches vorne und hinten auf Taillenhöhe, Reflexpaspeln am Oberarm im Shark-DESIGN: FUNKTION: 2 Vordertaschen mit abgedecktem Reißverschluss / 2 Napoleontaschen mit abgedecktem Reißverschluss / Hochschließender Kragen / Ventilationsöffnungen mit Reißverschluss und Mesh-Einsatz im Achselbereich / Schulterbereich mit CORDURA®-Verstärkung / Sichtbarer, robuster Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende / Verlängerter Rücken / Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit / Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar / Ärmel mit innenliegendem Funktionsbündchen aus Mesh / Links: schnell zugängliche Innentasche an der Hüfte für Notfallset, von außen gekennzeichnet / Belastungspunkte mit Riegeln gesichert / Ergonomisch geformte, griffige Zipper

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 190g/m²
· Geschlecht: Unisex
· Gewebemerkmale: Stretch / Winddicht / Optimale Sichtbarkeit / Atmungsaktiv / CORDURA®
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 30 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
rot/warngelb
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, warnjacke xs, si jacke, grün forstjacke, Jacke, Softshell, Softshelljacke, Softshelljacken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,11*
€ 107,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 90,58*
€ 114,18*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,43*
€ 117,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.