Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterlatzhose 2996 PSA KÜBLER REFLECTIQ Gr.4XL warngelb KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060312962
Herst.-Nr.:
     2996 8231-34-4XL
EAN/GTIN:
     4053813631059
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Form: 2996. DESIGN: Moderne Optik durch Ripstop-Oxford-Gewebe / Reflex-Elemente: 2 Reflexstreifen am Bein umlaufend (7 cm breit) / FUNKTION: Längenverstellbare · elastische Latzträger / Latzträger mit Reiß- und Klettverschluss befestigt · abtrennbar / Durchgängiger seitlicher 2-Wege-Reißverschluss mit zusätzlichem Knopf / Schlitz mit Reißverschluss / 2 abgedeckte Seitentaschen mit Reißverschluss / Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf / 2 Taschen auf den Oberschenkeln mit Patte und Druckknopf / Rechts: Meterstabtasche mit Drainageöffnung / Innenliegende elastische Nässesperre am Hosensaum / Hosensaum mit Saugsperre und Druckknöpfen weitenregulierbar / Angenehme Wattierung · ca. 180 g/m² / EasyBrand-Funktion durch Futteröffnung an der Innenseite / Verschweißte Nähte / Ergonomisch geformte · griffige Zipper / Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 220g/m²
· Gewebemerkmale: Winddicht / Wasserdicht / Multifunktional / Optimale Sichtbarkeit / OEKO-TEX®
· Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
warngelb
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 343/EN 342/EN ISO 20471
Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, regenhose gelb latzhose, regenbundhose, regenhose gelb, Regenschutzbekleidung, Regenschutzlatzhosen, Wetterschutzbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,71*
€ 193,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,77*
€ 171,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.