| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4060312909 Herst.-Nr.: 1327 8231-3497-M EAN/GTIN: 4053813630526 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20471 · 100% Polyester, ca. 180 g/m² · Ripstop-Oxford-Gewebe · Kontrast-Elemente: unterer Bereich des Vorder- und Rückenteils, Schulter- und Ärmeleinsatz · Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, Reflexstreifen um Rumpf (5 cm breit), 2 Reflexstreifen an Ärmel umlaufend (5 cm breit), zusätzliche Reflexstreifen über Schulter und an oberem Rücken (5 cm breit) · FUNKTION: 2 abgedeckte Seitentaschen mit Reißverschluss ·abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm, Weitenregulierung in Gesichtsfeld und weite, ergonomisch geschnittene Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit · Ärmelsaum mit Druckknöpfen weitenregulierbar · innenliegende Ärmelbündchen · Tablet-Tasche und Napoleontasche unter Reißverschlussblende mit nach innen gedrehter Spirale · innenliegende Öffnung für Kopfhörerkabel · 3D-Mesh-Einsatz im Rücken zur besseren Wärme- und Feuchtigkeitsregulierung · Wärmendes Innenfutter · angenehme Wattierung · EasyBrand-Funktion durch Futteröffnung im Rücken · Verlängerter Rücken · Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar · verschweißte Nähte · Ergonomisch geformte, griffige Zipper · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Weitere technische Eigenschaften: · Gewebemerkmale: Winddicht / Wasserdicht / Optimale Sichtbarkeit / OEKO-TEX® · Stoffgewicht: 220g/m2 · Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | warngelb/anthrazit | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN 343/EN 342/EN ISO 20471 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jacke, Jacken, Softshelljacke, Warnschutz-Softshelljacke |
| | |
| |