Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hosenträger 8750 KÜBLER FOREST Gr.M B50mm warngelb/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060311436
Herst.-Nr.:
     8750 9123-3499-M
EAN/GTIN:
     4053813485171
Suchbegriffe:
Hosen-Träger
Hosenträger
Warnschutz-Hosenträger
kübler forest hosenträger
Form: 8750. DESIGN: All-over Logo Print / FUNKTION: Elastischer Hosenträger in Y-/ Komfortträger / Durch robusten Klettverschluss vorne und hinten auf individuelle Länge einstellbar / Trägerkreuz aus waschbarem Kunstleder / Trägerbreite 50 mm / Passend zu KÜBLER FOREST Schnittschutzhose 2750 und 2751

Weitere technische Eigenschaften:
· Geschlecht: Unisex
· Gewebemerkmale: Stretch
· Größe: M
· Wäscherei-Eignung: Schonwaschgang 30 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Farbe:
warngelb/schwarz
Material:
67% Polyester/33% Gummi
Ausführung:
Gr.M
Weitere Suchbegriffe: warnschutz hosenträger, Zunftzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,38*
€ 24,70*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,71*
€ 24,83*
1 Tag
3
€ 8,50*
ab € 18,94*
€ 26,26*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.