| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4060279438 Herst.-Nr.: 1394 8420-3497-26 EAN/GTIN: 4053813439617 |
| |
|
| | |
| 1394. DESIGN: EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Rücken. Innenfutter grau meliert. Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Rücken-, Vorderteil- und Ärmelsaum, Oberarmeinsatz. Reißverschlüsse und Druckknöpfe: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente: am Oberarm, Reflexstreifen in Body Language-Optik (5 cm breit) vertikal über Schulter verlaufend, 1 Reflexstreifen am Rumpf und 2 Reflexstreifen am Ärmel umlaufend. . FUNKTION: 2 Brusttaschen mit Patte. 2 Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss. 2 Innentaschen mit Klettverschluss. Abgedeckter Front- Reißverschluss, Blende mit Druckknöpfen und Klettverschluss verschließbar. Steh-/Umlegekragen mit Klettverschluss. Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit. Ärmelsaum mit Klett weitenregulierbar. Rücken mit Bequemlichkeitsfalten. Verlängerter Rücken. Leasingkoller. SmartRepair-FUNKTION: Vorder- Rückenteil und Ärmel doppellagig verarbeitet. Links: EasyBrand-Funktion durch Futteröffnung. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.
Weitere technische Eigenschaften: · Geschlecht: Herren · Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Multinorm · Pflegehinweis: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Größe: | 26 | Farbe: | warngelb/anthrazit | Material: | 31% Polyester/28% Modacryl/20% Aramid/20% Viskose/1% Anti | Norm: | EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1/EN ISO 11611 Klasse 1 - A1/EN 1149-5/EN ISO 15797-2/EN ISO 20471/IEC 61482-2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |