| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4060268317 Herst.-Nr.: 1390 8428 01-9799-98 EAN/GTIN: 4053813499826 |
| |
|
| | |
| EN ISO 11612 A1 B1 C1 F, EN ISO 11611 Kl. 1 A1, EN 1149-5 /-3, EN 13034 A 1 Typ 6, EN 343 Kl. 3/3, EN ISO 15797, EN 13034 Typ 6, IEC 61482-2, IEC 61482-2-1 48% Modacryl / 34% Baumwolle / 17% Polyamid / 1% Antistatische Faser · DESIGN: EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit an Ärmeln, Brusttaschen und Rücken · Oberarmeinsatz · Reflex-Elemente: an oberem Rücken und am Oberarm · FUNKTION: 2 Brusttaschen mit Patte · 2 Seitentaschen mit Patten und Klette · 2 Innentaschen mit Klette · ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit · Ärmelsaum mit Druckknöpfen weitenregulierbar · Rücken mit Bequemlichkeitsfalte · verlängerter Rücken · Leasingkoller · SmartRepair-Funktion · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Weitere technische Eigenschaften: · Geschlecht: Herren · Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Multinorm · Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Größe: | 98 | Farbe: | anthrazit/schwarz | Material: | 47% Modacryl, 32% Baumwolle, 20% Polyamid, 1% Antistatische Faser | Norm: | EN ISO 11612 A1 B1 C1 F, EN ISO 11611 Kl. 1 A1, EN 1149-5 /-3, EN 13034 A 1 Typ 6, EN 343 Kl. 3/3, EN ISO 15797, EN 13034 Typ 6, IEC 61482-2, IEC 61482-2-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke 98, herren jacke, kübler workwear arbeitsjacke, Multinorm-Jacken, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 144,54* | € 176,45* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,10* | € 180,16* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,56* | € 196,96* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,43* | € 197,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|