| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4060268286 Herst.-Nr.: 1390 8428 01-4897-56 EAN/GTIN: 4053813499499 |
| |
|
| | |
| EN ISO 11612 A1 B1 C1 F, EN ISO 11611 Kl. 1 A1, EN 1149-5 /-3, EN 13034 A 1 Typ 6, EN 343 Kl. 3/3, EN ISO 15797, EN 13034 Typ 6, IEC 61482-2, IEC 61482-2-1 48% Modacryl / 34% Baumwolle / 17% Polyamid / 1% Antistatische Faser · DESIGN: EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit an Ärmeln, Brusttaschen und Rücken · Oberarmeinsatz · Reflex-Elemente: an oberem Rücken und am Oberarm · FUNKTION: 2 Brusttaschen mit Patte · 2 Seitentaschen mit Patten und Klette · 2 Innentaschen mit Klette · ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit · Ärmelsaum mit Druckknöpfen weitenregulierbar · Rücken mit Bequemlichkeitsfalte · verlängerter Rücken · Leasingkoller · SmartRepair-Funktion · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Weitere technische Eigenschaften: · Geschlecht: Herren · Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Multinorm · Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Größe: | 56 | Farbe: | dunkelblau/anthrazit | Material: | 47% Modacryl, 32% Baumwolle, 20% Polyamid, 1% Antistatische Faser | Norm: | EN ISO 11612 A1 B1 C1 F, EN ISO 11611 Kl. 1 A1, EN 1149-5 /-3, EN 13034 A 1 Typ 6, EN 343 Kl. 3/3, EN ISO 15797, EN 13034 Typ 6, IEC 61482-2, IEC 61482-2-1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke 56, arbeitsjacke iso 11612, Multinorm-Jacken, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke |
| | |
| |