Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose PULSSCHLAG 2324 Gr.30 schwarz/kornblumenblau KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060143775
Herst.-Nr.:
     2324 5353-9946-30
EAN/GTIN:
     4053813023984
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Pulsschlag. 2324. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion. 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung · rechts mit Patte und Klette verschließbar. 1 lose · doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche · perfekt geeignet für Smartphones. 1 Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung · mit Patte und Klette verschließbar · zusätzliche Reißverschlusstasche · perfekt geeignet für Smartphones. Elastischer Bundeinsatz. Schlitz mit Reißverschluss. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Reflex vorne · seitlich und hinten für bessere Sichtbarkeit. Belastungspunkte mit Riegel gesichert. Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar. Seiteneinsatz der Vorderhose. Stretch: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. CORDURA®: Ton in Ton · Taschenverstärker und Knietaschen. Seitennaht-Stepp. Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2 · Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster 8108 9119-45.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Gewebemerkmale Schmutz- und wasserabweisend / CORDURA®· Pflegehinweis Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
30
Farbe:
schwarz/kornblumenblau
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
11
€ 4,30*
ab € 56,40*
€ 74,47*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,09*
€ 85,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,57*
€ 86,49*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,21*
€ 87,03*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.