| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4060143468 Herst.-Nr.: 1324 5353-9946-102 EAN/GTIN: 4053813021843 |
| |
|
| | |
| 65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 260 g/m² · eingearbeitete Brusttaschen mit Patte und Klette · 2 Innentaschen, links mit Smartphonetasche · Frontverschluss mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner · attraktiver Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken · ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit · Schulter und Ärmelbündchen mit Stretcheinsatz · Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung · Saum mit Stretcheinsatz · vorne und hinten Reflexpaspeln · Belastungspunkte mit Riegel gesichert
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m² · Gewebeart: Schmutz- und wasserabweisend/CORDURA®/ · Höhe: 20 mm · Saison: Ganzjahresartikel · Nettogewicht: 752 g · Geschlecht: Unisex · Breite: 280 mm · Länge: 380 mm · Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 60 Grad/nicht bleichen/mäßig heiß bügeln/Chem. Reinigen P/Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Größe: | 102 | Farbe: | schwarz/kornblumenblau | Material: | 65 % Polyester / 35 % Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Blouson, Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Stretch-Hose, Stretchhose, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitshose schwarz gr. 102, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 102, Berufsbekleidung, Berufsjacken, Jacken |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 42,82* | € 56,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,67* | € 59,05* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 50,19* | € 64,39* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,94* | € 65,47* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 51,28* | € 65,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|