Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke 1324 PULSSCHLAG Gr.102 kornblumenblau/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060143410
Herst.-Nr.:
     1324 5353-4699-102
EAN/GTIN:
     4053813020686
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 260 g/m² · 2 eingearbeitete Brusttaschen mit Patte und Klette mit EasyBrand-Funktion · 2 eingearbeitete Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar · 2 Innentaschen, rechts mit Smartphonetasche · Front mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner · ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit · Schulter und Ärmelbündchen mit Stretcheinsatz · Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung · Saum mit Stretcheinsatz · vorne und hinten Reflexelemente · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert · attraktiver Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Gewebeart: Schmutz- und wasserabweisend/CORDURA®/
· Höhe: 20 mm
· Saison: Ganzjahresartikel
· Nettogewicht: 752 g
· Geschlecht: Unisex
· Breite: 280 mm
· Länge: 380 mm
· Wäscherei-Eignung: Normalwaschgang 60 Grad/nicht bleichen/mäßig heiß bügeln/Chem. Reinigen P/Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
102
Farbe:
kornblumenblau/schwarz
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 4,30*
ab € 42,72*
€ 56,78*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,15*
€ 64,55*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 51,23*
€ 65,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 51,53*
€ 65,82*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,48*
€ 66,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.