Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Ultralight-Jacke ECO 867, tinte, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056309167
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0867034007
EAN/GTIN:
     4045981169281
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Superleichte, atmungsaktive, wasser- und windabweisende Jacke mit weitenverstellbarer Kapuze, elastischem Einfassband an Ärmelbündchen und Saum, seitlichen Reißverschlusstaschen, hochwertigem Frontreißverschluss mit Windschutzpatte und Aufhängeband. Alle Reißverschlüsse sind Ton-in Ton und von YKK®. Die HAKRO Ultralight-Jacke Eco ist klein zusammenfaltbar und kann in dem mitgelieferten Transport- und Aufbewahrungsbeutel verstaut werden. Hergestellt aus leichtem, atmungsaktivem Micro-Ripstop aus 100 % recycelter Kunstfaser. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

Ihr besonderer Vorteil: Der mitgelieferte Transport- und Aufbewahrungsbeutel kann individuell veredelt werden.

• Material: Micro-Ripstop aus 100 % Polyester (recycelt)
• Gewicht: 55 g/m²
• Eigenschaft: atmungsaktiv, wasserabweisend, klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 30 °C
• Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
tinte
Material:
Micro-Ripstop aus 100 % Polyester (recycelt) , 55 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke xl, arbeitsjacke öko-tex standard 100, arbeitsjacken, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, RecommendedForScreenPrinting, WaterRepellent, OekoTex, FunctionFibres, Polyester
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,99*
€ 28,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,27*
€ 29,35*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21,58*
€ 29,51*
4 Tage
67
€ 5,90*
ab € 21,97*
€ 30,00*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,37*
€ 36,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0867029008
ab € 20,25*
Ähnlich
Hakro
0867029009
ab € 22,44*
Ähnlich
Hakro
0867029006
ab € 20,39*
Ähnlich
Hakro
0867029005
ab € 20,29*
Ähnlich
Hakro
0867029004
ab € 20,24*
Ähnlich
Hakro
0867029007
ab € 20,31*
Ähnlich
Hakro
0867029003
ab € 20,29*
Ähnlich
Hakro
0867010008
ab € 20,28*
Ähnlich
Hakro
0867010009
ab € 22,34*
Ähnlich
Hakro
0867010006
ab € 20,28*
Ähnlich
Hakro
0867010005
ab € 20,21*
Ähnlich
Hakro
0867010004
ab € 20,33*
Ähnlich
Hakro
0867010007
ab € 20,31*
Ähnlich
Hakro
0867010003
ab € 20,32*
Ähnlich
Hakro
0867005008
ab € 20,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.